はさみデビューに最適な、2歳から安全に使えるはさみ。1.ベルヌーイカーブ刃: 滑らず切れる & 小さな手でも開きやすい。2.樹脂ガード付き: 金属刃を覆って安心安全 刃先端もしっかりガード。3.左右対称ハンドル: 持ち方を迷わない。4.アシストバネ: 幼児が苦手な開き動作を補助。5.鈍角刃: 鋭利ではないので、ケガの不安を軽減
材質刃:ステンレス鋼、本体:PP、アシストバネ:POM
長さ(mm)119
板厚(mm)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×9×119
刃渡り(mm)49
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。
刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。
伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS
寸法(mm)170
切れ味と使いやすさのよいミニはさみです。小さいくせにしっかり切れる優れもの!。袋の開封、商品タグを切る、新聞の切り抜き、糸を切る等大変便利。携帯電話、キーホルダー、筆入れ、化粧ポーチ等携帯するのに便利。刃は収納すると、飛び出たり開いたりしない安全設計。
材質刃部・バネ部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂
質量(g)6.5
寸法(cm)4.4×1.6×1
全長(cm)使用時:6.5
刃渡り(cm)1.8
食いつき刃で、切り始めが滑らない。子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。丸い刃先で安全・安心こども仕様。
色イエロー
刃部加工フッ素コート
刃渡り(mm)55
付属品保護キャップ、名前シール
材質刃=ステンレス鋼、グリップ=PP
寸法(mm)150×70×10
アズワン品番64-8824-22
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
初めてのはさみはコレで決まり!お子様にも使いやすい、切れ味かる~いベルヌーイカーブ刃。丸い刃先で、安心設計。切りたいものを、軽く、楽しく、安全に。小さな手にも、フィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。切断に最適な刃の開き角度(約 30°)を常に一定に保つベルヌーイカーブ刃。薄い紙から工作で使う画用紙などの厚いものまで、子どもの握力でも軽い力で切ることができます。刃はテープなどの粘着物を切ってもべたつかず、汚れにくいフッ素コーティング仕上げ。指が痛くなりにくく、滑りにくい「やわらかグリップ」。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。長時間使っても疲れにくく、指が痛くなりません。先端に丸みを施した刃先で、お子様の安全性に配慮しました。摩擦が少ない特殊リング機構採用で、滑らかな使い心地が持続します。表裏を選ばずはめられるキャップ付で、収納時も安心です。(なまえシール付)。左利き用はさみ
長さ(mm)144
刃渡り(mm)52
色イエロー
仕様テープの粘着物がベタつかず、汚れやサビに強いフッ素コート、丸い刃先の安心設計。キャップ付き(名前シール付)
材質グリップ:40%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM、キャップ:PP
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。
材質刃:セラミック
全長(mm)51
縦(mm)51
横(mm)36
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
ファブリックバイザー付きオールラウンドヘルメット『ARCA(アルカ)』。ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車の練習から普段のお出かけまで。フィットバンド: 後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。後部反射シール:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
規格SG基準
参考質量(g)235
適合頭囲(cm)50~54
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)4~6くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
「かぶる」から「着る」へ。ヘルメットのイメージを一新する新たな帽子タイプ『JOLY(ジョリー)』。ポークパイハットとワークキャップスタイルの2タイプを、かわいくラインナップ。軽量コンパクトなヘルメット本体にかわいいカバーを装着する新スタイル「帽子かぶせヘルメット」。カバーのデザインはリボンがアクセントのハットタイプ、ツバ付きのキャップタイプ、それぞれ2色の計4種類。フィットバンド:後頭部に取り付けたゴム製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。ツバ跳ね上げ構造:ボタンを使った跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑制し、視認性を確保できます。
規格SG基準
適合頭囲(cm)47~51
衝撃吸収ライナー○
適合年齢(歳)幼児用 1~3くらい
ひもタイプ○
使用区分自転車用
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
関連キーワード