スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)755
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
適合カード差しカードラックTC-1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)19
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)13
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。
いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます!
しっかり貼れるのにきれいにはがせます。
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。
テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。
15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに
仕様強粘着
長さ(m)10
テープ幅(mm)15
粘着剤アクリル系
商品構成単色
材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
商品タイプ詰替
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ(※メーカー通常製品比)。
いままでつきにくかったパソコンやホワイトボード、キャビネットなどの樹脂面、垂直面にもピタッ!とつきます!
しっかり貼れるのにきれいにはがせます。
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単にカットができます。
フセンの裏は全面のり付です。
カラーは、蛍光色で人気の「レモン」と「ローズ」の2カラー。
テープ幅は用途に応じてえらべる3種類(15mm、25mm、50mm)があります。
15mmと25mm幅は2巻入、50mm幅は1巻入のみの展開です。
用途小物収納ケースやキッチンまわりの容器、クリアファイルのラベルに
仕様強粘着
色ローズ、レモン
長さ(m)10
テープ幅(mm)15
粘着剤アクリル系
商品構成アソート
材質(テープ)〔蛍光紙〕上質紙
アズワン品番65-0356-65
商品タイプ本体
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。
材質PP
幅(mm)25
長さ(m)15
使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
ケチャップ等の保存容器に。
用途ケチャップ等の保存容器に
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)マイナス30
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
識別用ラベルとしての用途以外に容器に穴が開いてしまった時のフタとして使用可能な便利なラベルです。強力な接着剤のため、微粉末に覆われた表面・湿った表面・凍結表面等に貼ることが可能です。鉛筆・ボールペン・フェルトペン等で記入可能です。
材質紙・アルミニウム
PCR-TagTrax(R):PIDシリーズ。接着剤不使用!。幅広い温度耐性でそのままPCRから超低温での長期保管にも!。PCRチューブに取り付けるタグタイプのラベルです。汎用性の高いデザインによりチューブ、ストリップ、プレートにさまざまな構成やスタイルでタグを付けることが可能です。英数字やテキスト、バーコード(1D/2D)の印字が可能です。
仕様対応容器(mL):0.2ハイプロファイルチューブ、8連PCRチューブ、96穴ハイプロファイルPCRプレート(ノンスカート)
印字方式熱転写
ラベルサイズ(mm)38.9×9.1
適合温度(℃)-80~+120
特性コア径/Φ25.4mm、適用チューブ/ハイプロファイルのPCRチューブ・プレート
コア外径(mm)25.4
柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。
短めのハンドルで自分持ちしやすく、小さな容器でもひっくり返ることが少ないです。
電子レンジ使用不可。乾燥機使用可。食洗機使用可。
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66
寸法(幅W×長さL)(mm)29×133
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
関連キーワード