屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
非常にやわらかく耐寒性に優れています。
プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付、防塵
色イエロー
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
定格容量(A)15 1500Wまで
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
用途電気器具の延長電源に
色イエロー
定格125V15A1500W
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT2芯
特性耐久性・耐熱性
1個
¥3,588
税込¥3,947
欠品中
極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
許容電流(A)15
コンセント個数3
仕様ポッキンプラグ
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵です。プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。
寸法(mm)290×385×90
質量(g)1580
定格AC100V/15A/1500W
電線仕様-芯数3
アース端子あり
プラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)
耐トラッキングあり
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード