Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。
イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。
大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。
アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
グリーン購入法適合
ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)105/2mW
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない。ディープフィット設計による高い遮音性を実現。マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色LEMMON
充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性IPX4
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現
絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
<対応デバイス>
モバイル
【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus
タブレット
【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4
その他
AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm
付属品結束バンド
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Type-C to Lightning
ケーブル径(Φmm)4.2
ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性
適合用途データ転送・充電用
関連キーワード