248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。 ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。 軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695 幅(mm)最大/130最小/115
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。 付属品USBケーブル 幅(mm)330 高さ(mm)40 奥行(mm)80 点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。コンパクトなウエストポーチ。ポケットが充実しているので、小物もしっかり整理できます。カードポケット付きで、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。<brちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン 寸法(縦×横)(cm)12×38
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」のウエストバッグ。ウエストにも背中にもシンデレラフィットするそのフォルムは様々なシーンで活躍します。背面はクッション素材で柔らかく、前面にはメッシュファスナーポケット付き。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。キューブ型のコンパクトなウエストポーチ。メインポケットは2層にわかれており、大きく開くファスナーなので収納も楽々。カードポケット付きなので、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。ちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン 寸法(縦×横)(cm)13×21 マチ(cm)10
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴールドウインカラーウエストベルト
RoHS
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。 カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。 幅×長さ(mm)38×1340 質量(g)70 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
用途透湿防水のゴアテックス採用 材質PE(ポリエステル) クラス1 耐水圧(mmH2O)35000 グリーン購入法適合 透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm)700 幅(mm)130 材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(mm)1130 材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン 長さ(mm)胴当て:700 幅(mm)胴当て:130 仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)PRO補助ベルト PHBN
ソフトなのに型崩れの少ない上質の幅広クッション
幅(mm)約105 長さ(mm)約660 厚さ(mm)14 質量(g)約270
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)クッションパッド付き補助ベルト No.1040
RoHS
130mm幅のクッションパッドでさらに優れた安定感。 日本製。
長さ(mm)700 質量(g)約410
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上 種別サロペット 混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽くてかさばらす軽快な着心地です。 背中のゴムの伸縮で着脱が楽にできます。 ウエストのヒモは二重巻きでしっかり装着できます。
1着
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。
用途腰痛対策補助ベルト イエロー 仕様Dカン数:4カ所、超軽量 長さ(mm)700 寸法(幅W×長さL)(mm)(約)130×700 生地特殊ラバー、Wラッセル
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6層構造保護素材。両膝、両裾に保護パッド採用。後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。
用途デザインステッチ糸がきいた仕様。脚部バックル仕様で調整可能。ウエストバックル仕様で調整可能。オリジナルロゴプリント。 種別防護チャップス ブラック×イエロー サイズF シリーズPROTECTIVEチャップス 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)最大約120 色番134 渡り(cm)32
1着
8,798 税込9,678
当日出荷

モリトジャパンZAT3WAYポーチ
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。 質量(g)295 寸法(cm)(約)W20(上部)18(底部)×H34×D4
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など セット内容上下 材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水) 機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)10000
1着
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。 セット内容上下 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド 幅(mm)360 高さ(mm)630 奥行(mm)220 容量(L)45
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルを開閉してウエストサイズを調節するワンタッチバックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア サイズ120 製品質量(g)140 適応寸法(cm)ウエスト:100まで 素材ベルト素材:綿・PU、バックル素材:鉄
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。 大人気のあまやどり/Amayadoriにさらに機能充実。耐水圧:20,000mm <ジャケット・パンツ共通> ・上下総メッシュ付(抗菌防臭+吸湿速乾加工) <ジャケット> ・衿とフードにすき間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガードできるファスナー脱着式フード。普段は衿裏に収納し、必要に応じZIPでの取り外し可能。 ・衣服内のムレを逃がす換気口(ベンチレーション)を背中に装備。風雨の侵入が気になる時はファスナーにより換気口を閉じることも可能。 ・背中には、夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクターを装備。 ・袖口は、ゴムとマジックベルトの二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適。 ・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ。 ・ポケット付 <パンツ> ・前ファスナー仕様で脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した防水仕様。 ・サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付。 ・パンツの裾は、マジックベルトで絞り調節可能。
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mmH2O)20000
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。H型バックスタイルで肩ひもがずれにくく、ひもの長さ、ウエストサイズが調整可能な男女兼用エプロンです。
サイズフリー 仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 規格日本工業規格 JIS R1702 合格 混率(%)ポリエステル65・コットン35 総丈(cm)92~98 胴囲(cm)94~108 生地制電バーバリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

反射素材入りなので暗闇での作業時に効果を発揮します。バックルを前後に倒してウエストサイズを調節する簡単調整バックルタイプ。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途夜間・暗闇での作業。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア サイズ120 製品質量(g)115 適応寸法(cm)ウエスト:100まで 素材ベルト素材:ナイロン(反射糸入り)、バックル素材:ポリアセタール
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン 機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量 生地ポリエステル100% 材質(袖口)ナイロン100%
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。背クロス仕様をほどこし、肩からのズリ落ちを防止します。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。HACCP/RoHSに対応した製品特性。
種別エプロン 混率(%)ナイロン100% ウエスト(cm)88
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。
用途視認性の向上。 幅(mm)反射材:50 寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640 材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープ テープ地色イエロー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクトロープバック
ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。カラビナをかけて収納できるフック付きです。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。
トラスコ品番381-9893 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)380 高さ(mm)600 奥行(mm)190 容量(L)40
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

サテン生地があるので透けない!
セット内容本体×1 材質ポリエステル ウエスト(cm)約40~94 丈(cm)約50
1個
482 税込530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など 仕様感染性物質からの防護:EN 14126 その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー 材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム 黄色/青色シームテープ
1着
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等) 材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング) イエロー
1着
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふんわりボリュームのあるスカートゴム仕様
材質ポリエステル ウエスト(cm)約40~80
1個
482 税込530
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズ42000・46200シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用 生地ソフトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ
1本
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

6層構造保護素材。デザインステッチ糸がきいた仕様。長時間の作業向け、3SIZE対応。
用途ウエストサスペンダーボタン付き。オリジナルロゴプリント。両膝、両裾に保護パッド採用。右足にツール収納Wポケット。 種別防護パンツ ブラック×イエロー シリーズPROTECTIVEパンツ 混率(%)ポリエステル100 色番134
1着
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)高視認カーゴパンツ(ワンタック) E782
エコ商品
高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 高堅牢度加工・帯電防止素材
用途厳しい基準をクリアした上下組み合せで、最高レベルの視認性で高リスクの現場に対応。 素材エコツイル・ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 機能高堅牢度加工、帯電防止、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材 股下(cm)78 仕様傷付け防止設計、立体カッティングパターン、後中心ワイドバンドループ、右カーゴペン差し付 JIS規格JIST8127/ISO20471 規格クラス1 対応シーズンオールシーズン テープ幅(mm)反射テープ:50 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。 国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。 (桜マーク付き)。 ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に 質量(g)570 材質(本体)ナイロン
1着
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レインウェアの定番!トオケミ雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性がUPしたレインウェア。耐水圧:20,000mm。 <ジャケット・パンツ共通>上下総メッシュ付(抗菌防臭加工) <ジャケット> ・フードは、立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。さらに、視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保。また、ボタンによる着脱も可能。 ・正面から吹き付ける雨の侵入を防ぐフロントフラップ。 ・ジャケット袖口は、手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重装備。 ・ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。 ・ポケット付き <パンツ> ・パンツの裾は、ボタンで絞り調節可能。
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。 セット内容上下セット 混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能表生地テフロン加工で撥水性UP、上下裏メッシュ(抗菌防臭)、メッシュ付脱着可能フード(ボタン)、前方からの風や雨を防ぐフロントフラップ、袖口マジックベルト調整、ポケット付、ズボン裾しぼり可能(ボタン) 耐水圧(mmH2O)20000
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)