カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
    • エアーホース(4)
    • コイルホース(25)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SK11(1)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 千代田通商(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
ホース長さ(m)
  • 4(3)
  • 5(19)
  • 7.5(4)
  • 10(6)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 8(15)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 10.5(2)
  • 12(4)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 16(4)
  • 色イエロー
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(19)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(18)
内径(Φmm)
  • 5(16)
  • 6.5(5)
  • 7.5(2)
  • 8(5)
  • 9.5(1)
  • 11(4)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 塩化ビニール(1)
その他・ポリウレタン・塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.5(1)
  • 0.8(25)
  • 1.5(1)
0~0.5・0.8・1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(27)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 塗料(1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(25)
圧縮空気・塗料・溶剤・空気
特性
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(1)
柔軟・滑り性・耐寒・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 5m」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]TOYOX(トヨックス)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
エアホース セーフティソフト SK11エアホース セーフティソフトSK11(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC内径(Φmm)8外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
エアーコイルホース ねじ込み式 モノタロウエアーコイルホース ねじ込み式モノタロウ(13件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8付属品PT1/4×PF1/4材質ポリウレタン接続口径G1/4流体空気使用温度範囲(℃)-20~60寸法D(mm)100寸法E(mm)51寸法B(mm)500RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7016全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7015全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PANAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7014全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8MNAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7018全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7011全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7010全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PANAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7009全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5MNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7013全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7001全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7000全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PANAC(長堀工業)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-6999全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10MNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)5チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7003全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7071全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7070全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PANAC(長堀工業)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7069全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5MNAC(長堀工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7073全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SAL+23PANAC(長堀工業)
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7050全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M+23SA+23PANAC(長堀工業)
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7049全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 12x8 5MNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)8チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7053全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7030全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PBNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7029全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5MNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7033全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(227件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
2,947税込3,242
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付 HiKOKI(旧:日立工機)ソフトエアホース(高圧用)パージプラグ付HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気特性柔軟性/滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら