印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
用途素材印象的なプリントを前後に施し、よりスポーティな印象のジャケット。メイン生地は伸縮性のある非常に通気性に優れたメッシュを使用。走行中は風を取り入れ快適なライディングが可能。エアースループロテクターを胸、背中、肩、肘に標準装備。
本製品「Work Air HIGHVIS(ハイビズ)」は、従来のWork Airに蛍光色素材と反射材を組み合わせた、高い視認性を誇るモデルです。WorkAirとは高所作業用エアバッグとして世界で初めて工業化され、個人保護具として認証されたデバイスです。1.2m以上の落下を認識した瞬間から、わずか40ミリ秒( 0.04秒 )でエアバッグを膨張させ身体を守ります。1.2m以上の高所作業において、万が一の落下時にエアバッグが開き、労働者の身体を守ります。2.0m以上や、数十メートルまたはそれ以上の高さで、安全帯(フルハーネス)とも併用することができ、落下時には、構造物に対してスイングされる衝撃から身体を守ります。警視庁交通機動隊(白バイ隊)が使用するエアバッグシステム「スマートジャケット」と同じシステムを採用しています。安全認証機関による衝撃試験の結果、欧州安全認証EN1621-3で定められた制限値(4.5kN)に比べ、60%未満の値で認証を取得しました。
用途トラックの荷台での作業。脚立を使ったメンテナンス作業、内装、塗装等の作業。ランヤードを引っ掛けるところが無い場所での作業。地上100m近い風力発電設備のメンテナンス作業(墜落制止用器具と併用)
RK-5393 Breathter Rainwear FIATO。透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出。多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。携帯に便利なポーチ付属。※透湿機能はジャケットのみ。フード収納可。・Breathable rain suit, made with PVC free durable polyester。素材 : (ブラック、ブラックレッド)ポリエステル(イエロー、ネイビー、オリーブ、ブルーカモ)ポリエステル・ナイロン
用途・透湿防水素材を使用(透湿機能はジャケットのみ)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・コミネオリジナルの透湿防水素材「ブレスター」耐水圧20000A以上・透湿性8500g/m2・24h。・上下セット
関連キーワード