8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイ工機SKカラータイ
RoHS
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
439 税込483
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2m)ほか
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
119 税込131
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスケイ工機カラータイ
仕様ループ引張強度(kgf)11 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)100 赤・黄・青・黄緑・ピンク 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 最大結束径(Φmm)21
1袋(5色×4本)
119 税込131
4日以内出荷

エスケイ工機カラータイ
仕様ループ引張強度(kgf)16 材質66ナイロン 幅(mm)3.4 全長(mm)150 赤・黄・青・黄緑・ピンク 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~95 最大結束径(Φmm)32
1袋(5色×4本)
219 税込241
4日以内出荷

エスケイ工機リリースタイ
RoHS
留め部を押すとロックが外れるので、仮止めや繰り返し利用に使える結束バンド。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
279 税込307
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)