積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)348
外寸法・高さ(mm)240
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)474
有効内寸法・奥行(mm)449
有効内寸法・高さ(mm)230
有効内寸法・幅(mm)324
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
フタの有無なし
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合オリコン25Bフタ、(嵌合)オリコン25Bシリーズ
種別25B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オリコン25Bシリーズ
有効内寸(mm)401×301×212
外寸(mm)437×329×235
内寸(mm)401×301×222
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.92(1420)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
仕様(カード差し取付面)両長辺144型 両短辺21型、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B(透明)、オリコン51B-B、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B
適合オリコンL51Bフタ
種別L51B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
オリコン55,75Bシリーズ
適合オリコン55、75フタ
種別75B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×407×315
機構短辺中央及び長辺の一部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
適合カード差し43型(ワンタッチ式)、60型(ワンタッチ式)、21型(ワンタッチ式)
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.6
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
種別55843000GRYE GR
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)159
短辺(mm)(内寸)276、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)346、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])4.90[500]
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)151
フタの有無なし
種別SKO55BYE
材質PP
有効内寸(mm)600×404×228
外寸(mm)651×442×249
内寸(mm)600×407×237
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:25.5(2599)55B(2):17.09(1744)
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
フタの有無なし
種別552540YE00
材質PP
有効内寸(mm)599×406×386
外寸(mm)648×440×406
内寸(mm)599×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別551200YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550600YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×309
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×316
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.23(1350)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550500YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ワンタッチカード差しで仕様となったオリコン30B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)21.3
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
フタの有無なし
種別550700YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×364
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)491×335×373
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])60A:12.09(1234)60A(2):8.25(842)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550400YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×193
外寸(mm)530×366×206
内寸(mm)491×333×200
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30A:11.5(1170)30A(2):8.58(875)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550810YE00
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:16.25(1657)50B(3):8.88(905)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551000YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×186
外寸(mm)530×366×205
内寸(mm)491×333×195
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:14.64(1493)30B(2):13.15(1341)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SK553800
材質PP
有効内寸(mm)406×284×229
外寸(mm)440×318×248
内寸(mm)406×284×238
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
フタの有無なし
種別SKO30BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×186
外寸(mm)530×366×205
内寸(mm)491×333×195
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:12.25(1249)30B(2):9.99(1100)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO50BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.13(1033)50B(3):7.64(780)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO75BCYE
材質PP
有効内寸(mm)599×406×307
外寸(mm)651×442×327
内寸(mm)600×409×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.88(1620)
フタの有無なし
種別551030YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×186
外寸(mm)530×366×205
内寸(mm)491×333×195
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:14.64(1493)30B(2):13.15(1341)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKOP51BYE
材質PP
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
種別550630YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×309
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×316
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.23(1350)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別551240YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別SKO40BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×261
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550530YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×259
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×333×266
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550430YE00
材質PP
有効内寸(mm)490×331×193
外寸(mm)530×366×206
内寸(mm)491×333×200
底形状斜格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30A:11.5(1170)30A(2):8.58(875)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無なし
種別550230YE00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×228
外寸(mm)651×442×249
内寸(mm)600×407×237
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])55B:25.5(2599)55B(2):17.09(1744)
フタの有無なし
種別550820YE00
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×321
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B:16.25(1657)50B(3):8.88(905)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
関連キーワード
1
2
3
次へ