こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
ワンタッチカード差し仕様になったオリコン40B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)18.6
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
ワンタッチカード差しで仕様となったオリコン30B-B
材質PP
取付両短辺168型
有効内寸(mm)490×333×184
外寸(mm)530×366×204
内寸(mm)491×334×193
機能両短側面にシボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)69
適合カード差しカード差し168型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)21.3
嵌合商品オリコン50Bシリーズ/ペタンコシリーズ
こんなお得な商品も!
ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
名入れなし
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
スタッキングタイプ。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)755
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
適合カード差しカードラックTC-1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
仕様スタンダード
サイズフリー
着丈(cm)56
材質メッシュ、ナイロン、他
ウエスト(cm)74~125
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
適合フタF-F、F-FR(別売)
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)1310
適合カード差しTD
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)519
有効内寸法・奥行(mm)413
有効内寸法・高さ(mm)201
有効内寸法・幅(mm)216
材質PP
質量(g)135
有効内寸(mm)160×119×70
外寸(mm)194×146×81
内寸(mm)167×126×78
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)
適合カード差し両長辺130型、両短辺13型
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
材質PP
質量(g)660
有効内寸(mm)293×213×106
外寸(mm)339×250×122
内寸(mm)299×219×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
質量(kg)0.8
有効内寸(mm)389×224×109.0
フタなし
適合カード差しNO.2、19
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)124.5
外寸法・奥行(mm)276
コンテナ種類ベタ目
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
剛性を上げる為の幅広リブを設置。(幅広リブ部は中空構造)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)742
有効内寸(mm)310×235×104
フタなし
適合カード差し両短辺/R型・ST-2型、長辺/TP型
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)282
コンテナ種類ベタ目
材質PP
質量(g)205
有効内寸(mm)232×133×83
外寸(mm)267×164×95
内寸(mm)239×141×92
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.26(435)
適合カード差し両短辺12.5型
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
適合カード差し別売
外寸法・幅(mm)650
外寸法・奥行(mm)445
有効内寸法・奥行(mm)404
有効内寸法・幅(mm)598
底面補強リブ構造を採用し大量収納に適しています。
プラスチック段ボールを側面と底面に採用し大型でも丈夫で軽量です。
シンプル構造で組立・折りたたみが簡単です。
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
外寸法・奥行(mm)500
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
適合フタF-F、F-FR
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
関連キーワード
1
2
3
次へ