ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ
ドライポロにポケット付で利便性もUP
人気のレイヤードポロのドライ素材
夏でも冬でも着用OK 通年使える長袖ドライ
ポケット付きでカジュアルユニフォームに最適
快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ
幅広いTPOに対応 機能と品格を備えた長袖ポロ
紫外線対策に効果的なドライ素材パーカー
種別パーカー
UVカット&吸汗速乾でスタンドカラーのドライジップジャケット
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)150、4.4oz
生地裏メッシュ
インターロックドライTシャツの長袖バージョン
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)120、3.5oz
生地スムース
速乾性に優れたメッシュ素材を採用。
吸汗速乾。
UPF20 COVERRATE 90%。
UV CUT。
速乾性に優れたメッシュ素材。
素材150g/m2メッシュ(4.4oz)、ポリエステル100%
キレイな襟元が清潔な印象 吸汗速乾素材のボタンダウン
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)150、4.4oz
生地裏メッシュ
スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー
種別パーカー
オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155
材質アルミ合金
仕様スリーポジションスイッチ
質量(g)142
外径(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ7 1044
電球の種類LED
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
関連キーワード