こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)ポリウレタン樹脂
材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
仕様ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
こんなお得な商品も!

快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
手型が湾曲型のため、指が曲げやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール
機能通気性
厚さ(mm)1.7
素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業
材質(裏)綿
材質(表)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い高耐切創『レベルE』でリスクを軽減。さらなる素手感覚を追求した18ゲージ使用。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数18
濡れても滑りにくい特殊すべり止め『サンディ加工』によりグリップ力・耐久性が向上。軽くてしなやかな15ゲージなので手にフィットし指先作業もラクラク。
材質天然ゴム / (原手)ポリエステル・スパンデックス
ゲージ数15
発泡ニトリルゴムがムレを発散し快適作業。手の平はニトリルゴムコーティングで摩耗性に優れています。
材質15G迷彩ポリエステル / ニトリル発泡
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.8
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
置き場に困るグローブ、片方だけなくしたり・・・、そんな悩み解決。グローブをストレッチコードの輪っかに通してコードロックをスライドするだけ。ツーステップで、グローブを簡単ホールド。これが有れば「グローブがない!」から解放されます。また、キーホルダーとしても使用可能。※生産ロットにより、ロゴマークのプリントデザインが変更になる場合があります。
用途品番: RR9967。品名: ラフグローブホルダー。COLOR: ブラック、オレンジ、レッド、イエロー、ブルー
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。
仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒
厚さ(mm)2
入数(双)1
機能通気性
中指長(cm)7
コーティング指先コート
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数13
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ
コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します
掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
材質ネオプレーン
機能防風素材を使用 /運動性を高める立体裁断
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック
厚さ(mm)20
全長(mm)150
質量(g)30
シリーズグローブアクセサリー
開口寸法(mm)15
ベルト通し幅(mm)58
通勤から林道まで、デュアルパーパスで使える高フィットグローブ。手を握り込んだ自然な形に追従する整形パターンを採用することで薄手のグローブにありがちな手のひら生地の余りを抑えました。ダイレクトな操作感はそのままに要所に配置された縫い目のない溶着シリコンナックルパッドを備え、程よいフィット感とプロテクション性能を両立。雨天や泥汚れが付着しても、グリップ力を損ないにくい微細な起毛処理を施した合成皮革を手のひらに採用しています。内縫いでありながら違和感の少ない指先の縫製にもこだわり、グリップへのアテや転倒時の備えとなるウレタンパームガードも装備。ストレッチ生地で伸びるところは伸び、シリコンパーツやウレタン内蔵で柔軟に守る、ストリートから林道まで幅広いシチュエーションで使えるデュアルパーパスグローブに仕上げました。
用途品番: RR8028。品名: トレイルツーリンググローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、クロロプレン、掌側/牛革、合成皮革。FUNCTION:両手タッチパネル対応
機能両手タッチパネル対応
マデイ-コンディション、雨天での走行専用のグローブ。掌側には目の粗い立体メッシュ生地を採用。
泥が付着しにくいので、グリップ操作の際の滑りを軽減。甲側はネオプレン(防水生地)を配置し、雨や泥などの侵入を防ぐ。
防風性もあるので、寒さによる手先の冷え対策にも最適。指先は滑りを防止するシリコンプリント。
対応オールシーズン
アクリルボア仕様で冬でもポカポカ。丈夫な牛床革を使用。作業用からアウトドアまで幅広く使用可能
用途建設。土木。重機操作。造船。アウトドア。DIY
材質【樹脂部分】床革(牛)【内側】アクリルボア
サイズF
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)28
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。
材質ポリエチレン(PE)
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。背抜きなので通気性に優れています。
用途機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど
仕様アテつき
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
メッシュ生地で手元からオシャレに!!通気性抜群!2個組80×175mm (伸びていない状態)全9色14gナイロン、ポリウレタンPP袋入185×100×3mm
材質ナイロン、ポリウレタン
国産革使用で柔らかで手にフィット。
総皮仕様で手を保護します。
女性向けサイズ有り。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
ハードタイプで耐久性に優れています。
手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途土木建築業・林業に。
石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖口ジャージ付
ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタン
色イエロー
規格EN388:4121X
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。
機能通気性
厚さ(mm)1.7
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生プラスチックでできています。カットレベルはC5、耐切創規格はA5となります。最大限の耐切創性を実現する柔軟なグラスファイバー製です。二重コーティングされたサンディ加工のニトリルグローブです。追加のプロテクションによってサムクロッチが強化されています。H01060、H01062、H01067のシリーズと互換性があります。
仕様ANSI/ISEA-121-2018 Compliant 落下防止規格あり
色【手首】黄色
サイズM
質量(g)265
規格【ヨーロッパ規格】EN 388:2016 4X42C 機械的リスクに対する防護手袋
入数(双)1
機能【カットレベル】5
最大荷重(kg)2.3
1双(1双)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
しっとり柔らかな牛革をフィット感の良い立体裁断で仕立てたオールシーズンライディンググローブ。
人差し指先のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。
素材牛革
薄手でフィット感に優れストレスを感じない快適な握り心地を実現。
手の平にはハニカム状にシリコンのすべり止めをコーティングしグリップ力を向上。
裏地にはブロック状の凹凸を施したポリエステルフリースを採用し、空気が凹凸部に含まれることにより高い保温性を発揮します。
用途運転・梱包作業・倉庫作業・軽作業など
機能防寒・保温・伸縮性・柔軟性
入数(双)1
材質本体:ポリエステル・その他、手のひら:シリコン
加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れハードワークに最適です。手のひら部内綿付です。甲側は帆布を使用し、曲げやすくむれずに使いやすくしています。
用途土木、建築、ハードな作業に。
材質牛床革、甲:帆布、インナー:綿
厚さ(mm)1.3
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.8
手のひらまわり(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ