疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックスNOTRAX当日出荷から翌々日出荷
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1材質ニトリルゴム長さ(mm)1630幅(mm)1020厚さ(mm)18.7抵抗値すべり(DIN51130):R10