ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番137-2858
厚さ(mm)2.2
質量(g)80
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード