カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • Lightningケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • 冨士電線(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • StarTech.com(1)
  • AG(1)
  • AOHI(アオハイ)(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(2)
  • 色イエロー
  • 色その他(1)
  • 色アソート(1)
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(19)
  • 色グレー(23)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(15)
  • 色パープル(10)
  • 色ピンク(18)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(325)
  • 色ブルー(23)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(137)
  • 色レッド(14)
  • 色柄物(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ケーブル タイプc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブル StarTech.comCAT6 LANケーブル/スリム/100W PoE/カテゴリ6 RJ45 ギガビット イーサネットケーブルStarTech.com
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブルスリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供ケーブル外径(Φmm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応導体数4ペアUTP
スマホストラップ ケーブル 2in1 (ショルダーストラップ) USB Type-C to C 1.5m PD 60W 急速充電 エレコムスマホストラップ ケーブル 2in1 (ショルダーストラップ) USB Type-C to C 1.5m PD 60W 急速充電エレコム
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
スマートフォン用ストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。調節可能な丸ひもタイプで長時間使用しても肩が痛くなりにくく、普段使いはもちろん、仕事や旅行でも活躍します。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。外出先でも快適に使用できます。
用途スマートフォン用ショルダーストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。 ストラップとして使用すると、スマートフォンを肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐに操作できます。 両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 長時間掛けていても肩が痛くなりにくい径8mmの丸ひもを使用しています。 ストラップは最長1500mmまでお好みの長さに調節できます。 充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。 お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。 新規格のUSB Type-C(TM)コネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。 ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 ※USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。 ※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 ※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 ※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 ※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。 ※本製品にはAC充電器は付属していません。セット内容USBケーブルショルダーストラップ、ストラップホールシート1口タイプ1枚材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金規格USB2.0規格正規認証品耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど材質(プラグ)金メッキピンサイズ(mm)ショルダーストラップ:全長約1500(※コネクター含まず)、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53電圧×電流(VA)最大20/3(60W)ケーブル太さ(mm)径約8シールド形状2重シールドUSBUSB Power Delivery対応:○
完全ワイヤレスイヤホン LEMON COTSUBU MK2+LEMMON AG完全ワイヤレスイヤホン LEMON COTSUBU MK2+LEMMONAG
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さないディープフィット設計による高い遮音性を実現マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブルLEMMON充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間防水性IPX4
USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ)USB-C to Lightning シリコンケーブル 1m 最大27W 高速充電 MAGLINEAOHI(アオハイ)
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート スマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現 絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応 <対応デバイス> モバイル 【Apple】iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XS/XS Max/XR/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus タブレット 【Apple】iPad Pro 9.7インチ/iPad Pro 10.5インチ/iPad Pro 12.9インチ 第1世代/iPad Pro 12.9インチ 第1、第2世代/iPad mini 5/iPad mini 4 その他 AirPods/AirPods Pro など
用途iPhoneやiPadの充電、データ転送などに。Type-C タイプC ライトニング Lightning データ転送 PD 高耐久 充電 通信 ケーブル 100cm付属品結束バンド質量(g)60ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C to Lightningケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)冨士電線(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
46,980税込51,678
1巻(300m)
翌日出荷から9日以内出荷
規格CAT6質量(kg)概算36/kmケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら