商品豆知識
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
こんなお得な商品も!

カラーケーブルタイ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様標準タイプ・屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
各色揃えていますので配管や配線の識別に大変便利です。
また色もキレイですので見た目も良くなります。
主に屋内での結束作業に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束、商品の識別などに。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。
材質ナイロン66
幅(mm)9
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)264.6
使用場所屋内用
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色緑、黄、赤、青
材質ナイロン66
長さ(mm)140~200
最大結束径(Φmm)36、51
仕様屋内用、REACH、RoHS対応
トラスコ品番835-6409
幅(mm)3.5、4.5
質量(g)950
使用温度範囲(℃)-15~85
引張強度(N)200、280
2018年トラスコ掲載ページ3 0914
1セット(800本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
表裏がくっつく面ファスナーです。
ガイド穴を通してより確実に結束可能です。
ネジ、釘用の固定穴付きです。
取り外して再利用が可能です。
ケーブルに取り付けておけます。
ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用
材質ナイロン66
適合規格UL規格合格品
ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
長さ(mm)100
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。
芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。
結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)
芯材スチール(焼きなまし)
被覆TPR(エラストマー樹脂)
裏面の両面テープで本体を机などに貼り付けて、ケーブルを固定。
ケーブルの差し込み口は切り込み状になっており、不意に外れ難くなっています。
5色同梱されており、お好みに合わせて使用可能。
セット内容5色各1個
色グレー/グリーン/レッド/イエロー/ライトグレー
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)1.35
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~100
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.35
使用温度範囲(℃)-20~100
ケーブルの固定や結束に最適
取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン
長さ(mm)150
色ブル-、グリーン、レッド、イエロー、ホワイト
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。
用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。
タイプ靴ひも型
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の輪の中に反対側の先端を差し込んでねじるだけで物をまとめたり縛ることが可能です。
ギアータイにループ箇所を付けることで、より多彩な使い方が可能です。
吊るし、結束、固定など、あらゆる道具に利用することができます。
ギアータイオリジナル18インチより細めなのでループしやすくなっています。
質量(g)9
長さ(mm)469
幅(mm)12
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)-10~70
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5
厚さ(mm)2
材質ナイロン・ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~70
寸法L(mm)5m
寸法T(mm)2
1ッ口12A・1200Wの延長コードです。
キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。
本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング
コンセント個数1ツ口
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード