AKRacing Overture Gaming Chair(Yellow)
色イエロー
耐荷重(kg)150
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)椅子:129~136.5、背もたれ:95、アームレスト:59.5~73.5※地面からの高さの調節幅
座高(mm)340~415
RoHS指令(10物質対応)対応
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)52.5
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
極太なのにソフトでフレキシブルなスイング式C toCケーブル。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にも役立ちます。可動部分には、通電がわかる青色インジケータを搭載。
色イエロー
全長(m)約1.2
電力(W)充電:最大PD60
コネクタ形状TYPE-C to TYPE-C
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード