10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
8,398 税込9,238
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 外径(Φmm)3.17
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃ 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状ビニールカーテン 透明イエロー
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。(*薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。)。耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。透明色なので仕上がりがスッキリします。透明色なので仕上がりがスッキリします。
寸法L(mm)200 結束径(Φmm)2.0~54 寸法F(mm)7.5 寸法D(mm)7 寸法E(mm)5 寸法T(mm)1.25 寸法W(mm)4.4 引張強度N(kgf)180(18.3)
1袋(25本)
659 税込725
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操作、塗装等に開発された手袋です。
1双
1,598 税込1,758
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.35 長さ(m)40
1巻
53,980 税込59,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンス。巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。清掃中パネル(別売)とセットでお使いください。
用途トイレ清掃時などに 材質表面:ポリエステル不織布、裏面:合成ゴム 厚さ(mm)2.5 イエロー シリーズコンドル
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)