8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーをもうひとつ追加したセット品です。急なバッテリー切れの時にも瞬時に対応できます。防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍(防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m)。
用途デジタルカメラ 付属品充電式リチウムイオン電池(LB-015)×2、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター イエロー 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池(LB-015) 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。
用途子供用カメラ 付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応) 質量(g)66 電源(V)USB充電(電圧DC-5 寸法(cm)6.7×8.4×4.3 ディスプレイ2.0IPSスクリーン 保証期間ご購入日より1年間 保存形式画像:JPG/動画:AVI バッテリー容量(mAh)1200 主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンの落下防止にピッタリ! Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。 ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK ・フックに引っ掛けもOK ・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利 ・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも ・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ 材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 リング内径(Φmm)約22 ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)
1個
700 税込770
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スマートフォンの落下防止にピッタリ! Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。 ・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ ・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる ・フックに引っ掛けもOK ・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利 ・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも ・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ 材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金 全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む) リング内径(Φmm)約22
1個
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影 セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず) レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成) 使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません) 本体サイズ(mm)119x67x44 保証期間ご購入日から3ヶ月 シャッター速度(秒)1/120 撮影距離(m)可能:1~∞ 絞りレンズ絞り:F9(固定絞り) 使用フィルム135フィルム
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。 使用フィルム135フィルム(付属しておりません) レンズサイズ(mm)31(1枚構成) 絞りF10(固定絞り) 撮影距離(m)1~∞ シャッター速度(秒)1/120 使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません) 材質(本体)ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63 本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず) セット内容カメラ本体、ハンドストラップ 保証期間ご購入日から3ヶ月 仕様ファインダー視野率:0.7
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パッと目を引く鮮やかなネオンカラー!Neoシリコンリングストラップ 柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップにネオンカラーのNeoが登場! 透け感がおしゃれな鮮やかなネオンカラーのリングストラップは、付けるだけで一気にトレンド感がアップ。 Reflection Neoケースとお揃いカラーで合わせるのがおすすめ!iFace Look in Clear Lollyケースと合わせるとPOPな印象に。 お手持ちのiFaceケースと合わせて、あなたらしいカラーコーデを楽しもう。 ・指を通して落下防止に ・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい ・軽量!わずか約2g ・男性も使いやすいリングサイズ ・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル 質量(g)約2 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5 リング内径(Φmm)約22
1個
799 税込879
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)