19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-ST-16BK DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー 三共コーポレーション 動画あり
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
イエロー 使用荷重(kg)3 自然長(mm)約730 最大伸長(mm)約1340
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

DT-ST-15BK DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg イエロー 三共コーポレーション 動画あり
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
イエロー 使用荷重(kg)1 自然長(mm)約620 最大伸長(mm)約1340
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。 レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。 ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。 フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。 アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。 ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。 ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着 口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。 ボタンによる着脱も可能なフード。 ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。 パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。 ポケット付。
セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。両サイドには便利な工具差し付きです。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。 トラスコ品番159-6262 形状釘袋 幅(mm)270 黒/黄 高さ(mm)300 質量(g)395 奥行(mm)130 ベルト通し幅(mm)70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。狭所での作業に取り回しやすいスリムタイプの腰袋です。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。 トラスコ品番159-6265 形状スリム腰袋2段 幅(mm)200 黒/黄 高さ(mm)280 質量(g)275 奥行(mm)80 ベルト通し幅(mm)70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。 工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。 ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。 衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。 適合ベルト幅(mm)55まで
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定! リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。 多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。 質量(g)770(Lサイズ) 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ 機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ガードレールの採用でコード出し入れ時の摩擦を低減します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 容量オーバーの電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。 一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全優先設計です。 各種生産工場、自動車整備工場等の電源として優れた機動性を発揮します。
用途自動車整備工場。各種修理工場。各生産工場など。 電線長さ(m)10 特性アース付 電線仕様-種別ST-VCT2 仕様コード過熱防止用サーモスイッチ付(自動復帰機能付)、首振りハンガー機能付 寸法(mm)330×300×105 質量(kg)4.4 電源(V)AC125 定格電流(A)8 電線太さ(mm2)2 材質(ボディ)プラスチック
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タグリット マグネット LEDマーカー リチャージャブル NiteIze 動画あり
夜間や暗所のセーフティーライト、タグリット マグネット LED マーカー リチャージャブル。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。リフレクター加工の素材とボディ全面に搭載したLEDで安全性向上。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。強力なネオジムマグネット採用で袖・帽子・鞄にしっかりとクリップ。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチックスチール、マグネット 質量(g)約20 充電時間(時間)約1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×60×12 連続点灯時間(時間)約6
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。 優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。 雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。 二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 襟部分に収納可能なフード付きです。 帯電防止作業服JIS適合品 ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別コート 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 耐水圧(mm)20000
1着
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。 優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。 雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。 二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 襟部分に収納可能なフード付きです。 帯電防止作業服JIS適合品 ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 耐水圧(mm)20000
1着
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)