線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)1000
質量(g)160
容量(L)90
間口(mm)1000
横(mm)1000
目合い(mm)4
商品タイプ本体
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約650
種類ダストカー用袋
容量(L)約236
規格エコ替袋・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約236
材質ナイロン
質量(g)約500
種類ダストカー用袋
規格替袋E・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
BMダストカー用の小物用ポケット。用途に合わせて必要な物を入れられます。
用途集積・運搬カート用専用ポケット
材質ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)570×670
商品タイプオプション品
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)410
容量(L)210
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB
使用時寸法(mm)幅525×奥行680×高さ680
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
積載荷重(kg)250
キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。
材質ポリエチレン
商品タイプ本体(フレーム)
容量(L)700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050
質量(kg)約43
高さ(mm)1050
奥行(mm)643
間口(mm)1574
耐荷重ごみ比重0.4
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー幅(mm)1574
バー高さ(mm)685
容量(m3)約0.7
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
関連キーワード