ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。
材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)1000
質量(g)160
容量(L)90
間口(mm)1000
横(mm)1000
目合い(mm)4
商品タイプ本体
高さ(mm)80
種類丸型
奥行(mm)610
間口(mm)610
タオル・シーツなどの運搬に便利です。折りたたみ式。袋の色は全8色あります。色ごとに分別できるカラー分別など、多種多様な分別に対応できます。
材質本体:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋:ナイロン100%
積載荷重(kg)250
キャスターオレフィン系エラストマー製Φ75(自在×4)
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約490
種類ダストカー用袋
容量(L)約132
規格エコ替袋・小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630
ボトル収容量空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本
商品タイプ袋のみ
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類ダストカー
材質(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
容量(L)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×420×820
キャスター種類4輪自在
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約132
材質ナイロン
質量(g)約375
種類ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630
商品タイプ袋のみ
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
容量(L)110
材質本体PP フタPE
外寸(mm)483×573×970
キャスター径(Φmm)200
容量(L)110
材質本体PP フタPE
外寸(mm)483×573×970
キャスター径(Φmm)200
UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、180L袋2枚が必要です。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約180
材質ナイロン
質量(g)約490
種類ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×490×700
商品タイプ袋のみ
UF多分別回収カート(フレーム)1台につき、120L袋1~3枚(組合せによる)が必要です。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約120
材質ナイロン
質量(g)約390
種類ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×490×700
商品タイプ袋のみ
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MTにご使用ください。
材質再生PET
質量(g)300
容量(L)120
エコマーク認定認定
適合品番コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)小 品番:CA865-00SX-MB
使用時寸法(mm)幅510×奥行440×高さ610
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19 105 048
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクル用システムカート自立式OSにご使用ください。
材質再生PET
エコマーク認定認定
商品タイプ袋のみ
エコマーク認定番号19105049
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)約110
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
質量(kg)約12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×572×980
商品タイプ本体(フレーム)
高さ(mm)705
種類丸型
奥行(mm)557
間口(mm)557
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)約110
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
質量(kg)約13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×572×980
商品タイプ本体(フレーム)
取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)189
材質ポリエチレン
質量(kg)12.5
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×600×933
キャスター径(Φmm)200
関連キーワード