3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1双
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三興化学工業作業用手袋
全長650mmのロングタイプ肩口までをカバー可能 弱酸・弱アルカリに優れた耐性 指先厚さ1.2mmの厚手 天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ 長時間の作業でも疲れにくい
飴色 全長(mm)650 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)指部:1.2、腕部:1.0 タイプロングタイプ アズワン品番63-4213-44
1双
8,998 税込9,898
翌々日出荷