色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)Φ20
寸法(Φmm)20
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15
ラベルサイズ(mm)Φ15
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)8
500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。
用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。
枚数シール:500(1ロール)
シール径(Φmm)25
入数(個)1
地図や図面などのマーキングに最適の直径5mm極小サイズです。
寸法(Φmm)5
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
直径20ミリのマグネット、プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることができます。
材質再生PS樹脂40%、ヨーク板、マグネット
直径40ミリのマグネットです。プラスチック部分が平らなのでシールなどを貼ることが出来ます。
材質再生PS樹脂40%、ヨーク板、マグネット
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×68
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
アズワン品番3-5380-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ丸型/数字
机の引き出しに横入れ収容できる設計です。2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具。A4リフィル30穴と組み合わせて利用すれば、自分だけのオリジナルファイルが作れます。表紙は丈夫な発泡PPシート採用。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
サイズA4タテ
仕様丸型リング・替背紙式
高さ(mm)312
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
穴数30
穴間隔(mm)9.5
材質(表紙)発泡再生PP
グリーン購入法適合
座面が500mm前後のゆったりとした大きさのハイクラススツール。座面には60mm厚のモールドウレタンを使用、事務用チェア並みの座り心地を実現しています。シーンに合わせて丸型と角型からお選びいただけます。
座面部分はフタではありません。収納機能はありません。
材質【座】布張り、モールドウレタンクッション 【本体】布張り、MDF、PS 【手掛け】PP成形品
質量(kg)4.5
タイプ【座下棚】なし
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
脚部構造スツール
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×75
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
関連キーワード