29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

IK-914 CMAX Jersey。素材。CoolMax(R)。機能。・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。・冷感。・速乾
1着
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)作業用手袋ハイロン#30
RoHS
ハードタイプで耐久性に優れています。 手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途土木建築業・林業に。 石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ、色あせが目立ちにくいナチュラルカラーTシャツ Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。 動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。 柔らかく、縦にも横にもよく伸びるジャージー生地。 イタリア製。
混率(%)綿100
1枚
5,290 税込5,819
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナチュラルな染色がオシャレなイタリア製ポロシャツ Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。 動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。 柔らかく、縦にも横にもよく伸びるジャージー生地。 細部のDikeストライプがオシャレ。 イタリア製。
混率(%)綿100
1枚
7,490 税込8,239
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

袖口のジャージが雪や風の侵入を防ぐ あの「冷やッ!」っと感をぐっと減らしました。 シワ状滑り止めが柔らかさを強化し作業性を向上。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 水、油・オイルの浸漬作業が可能。物理的強度に優れているので高い耐摩耗性を持つ。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。 冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。 サイズL
1双
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「あっ!これ見たことある」は気のせいではありません。いつの時代もジャージといえばこれ!繰り返し着てもへたらないのは、日本の生地製造技術の証。真似の出来ないふくらみ感を持つ国産ポリエステル3段スムース使用。選り取り見取りの14カラーバリエーション
厚さ生地:7.2オンス 混率(%)ポリエステル:100
1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質人工皮革 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通勤から林道まで、デュアルパーパスで使える高フィットグローブ。手を握り込んだ自然な形に追従する整形パターンを採用することで薄手のグローブにありがちな手のひら生地の余りを抑えました。ダイレクトな操作感はそのままに要所に配置された縫い目のない溶着シリコンナックルパッドを備え、程よいフィット感とプロテクション性能を両立。雨天や泥汚れが付着しても、グリップ力を損ないにくい微細な起毛処理を施した合成皮革を手のひらに採用しています。内縫いでありながら違和感の少ない指先の縫製にもこだわり、グリップへのアテや転倒時の備えとなるウレタンパームガードも装備。ストレッチ生地で伸びるところは伸び、シリコンパーツやウレタン内蔵で柔軟に守る、ストリートから林道まで幅広いシチュエーションで使えるデュアルパーパスグローブに仕上げました。
用途品番: RR8028。品名: トレイルツーリンググローブ。MATERIAL: 甲側/ニットジャージ、クロロプレン、掌側/牛革、合成皮革。FUNCTION:両手タッチパネル対応 機能両手タッチパネル対応
1双
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NEWエナジーチャージャー用のキャップユニットです。
材質フタ栓・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 耐熱温度(℃)フタ栓・キャップ/80、パッキン/180
1個
特価
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ハイロン#40 NO40シリーズ
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿 全長(mm)250 イエロー 入数(双)60(10×6袋)
1ケース(6袋×10双)
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact2
手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。 蛍光イエロー 仕様ANSI-107適応品 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016) 入数(双)1 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0765 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact
視認性の高い素材と反射インクを使用したグローブです。 手の甲のサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。 手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途製造現場、建設現場、メンテナンス、修理など。 蛍光イエロー 仕様ANSI-107適応品 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0765 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。 仕様両端RJ45プラグ付パッチコード 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CAT6A ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)4.7 使用場所屋内
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)4.7
1箱(10本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。 細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6AシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、運用コストを削減できます。
用途カテゴリ6A通信用シールドパッチコード、シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)64 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2 プラグRJ45 ケーブルスリム 曲げ半径(mm)19 ケーブル径(Φmm)4.7 ケーブル形状スリム カテゴリー6A
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール 質量(g)約35 充電時間(時間)約1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約34×350×10 連続点灯時間(時間)約5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タグリット マグネット LEDマーカー リチャージャブル NiteIze 動画あり
夜間や暗所のセーフティーライト、タグリット マグネット LED マーカー リチャージャブル。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。リフレクター加工の素材とボディ全面に搭載したLEDで安全性向上。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。強力なネオジムマグネット採用で袖・帽子・鞄にしっかりとクリップ。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチックスチール、マグネット 質量(g)約20 充電時間(時間)約1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×60×12 連続点灯時間(時間)約6
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)TFX2 WP
どんな道でも安心して走れる保護性能と快適性を備えたグローブ 手のひらに柔らかいフルグレインゴートレザーを採用。 透湿防水素材5_DRYTECHTMを使用し、グローブ内の状態を快適に保持。 PVCナックルプロテクターを採用。 大型ケブラーパームパッドを採用し疲労感を軽減しつつ安全性を確保。 シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。 伸縮性ストラップクロージャー。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RS3 EVO AIRFLOW
夏場の街乗りを想定して設計したRS3 EVOシリーズのエアフローモデル 人気のあるRS3 EVOのエアフローモデル 手の甲側に採用されたハニカムメッシュ素材は、グローブ全体から風を受け入れる。 特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RS3 EVO
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル 使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。 手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。 日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。 手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。 特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
1双
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質ポリカーボネート、リン青銅 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A ケーブル外径(Φmm)4.7 プラグタイプRJ45 導体28AWG
1箱(10本)
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます 幅(mm)32 質量(kg)8.2 高さ(mm)430 奥行(mm)1200 サービス分類組立・設置・取付
1枚
51,980 税込57,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます 幅(mm)32 質量(kg)6.2 高さ(mm)330 奥行(mm)1200 サービス分類組立・設置・取付
1枚
48,980 税込53,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます 幅(mm)32 質量(kg)9.6 高さ(mm)430 奥行(mm)1600 サービス分類組立・設置・取付
1枚
58,980 税込64,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます 幅(mm)32 質量(kg)8.9 高さ(mm)430 奥行(mm)1400 サービス分類組立・設置・取付
1枚
54,980 税込60,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます 幅(mm)32 質量(kg)7.6 高さ(mm)330 奥行(mm)1600 サービス分類組立・設置・取付
1枚
55,980 税込61,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます 幅(mm)32 質量(kg)6.9 高さ(mm)330 奥行(mm)1400 サービス分類組立・設置・取付
1枚
51,980 税込57,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)