トラスコ品番855-1507
種別SK-SNB12-YE/YE
材質PP
質量(kg)0.75
タイプSNコンテナー
有効内寸(mm)387×223×111
外寸(mm)445×279×126
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9-M型
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)279
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
適合フタサンボックス蓋 12-2
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)111
有効内寸法・幅(mm)387
嵌合商品サンボックス 12-2C
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。
コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを確認することでネスティング・スタッキングの向きが決まります。
用途現場作業や整理整頓に
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)320×220×130
フタフタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
自重(g)583
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。
材質再生ポリプロピレン
適合コンテナHNESTA-10
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。
フタの有無なし
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.55
有効内寸(mm)510×335×190
外寸(mm)550×370×205
スタッキング可
スタッキングタイプ。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)755
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
適合カード差しカードラックTC-1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)480
外寸法・奥行(mm)380
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・幅(mm)422
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
コンテナ内に物を入れた状態で積み重ねができ、物を入れない時はコンパクトに収納できる。コーナー部の向きが異なるようにすると『スタッキング』・コーナー部の向きをそろえると『ネスティング』。日本製。
用途小物の保管・収納。
タイプベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)583
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×130
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可能
メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン
フタなし
スタッキング(積み重ね)できます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0774
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。
SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング可
種別B12
材質PP
形状(底面)格子リブ
内寸(mm)400×236×120
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)65
適合カード差し片短辺9M型
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 12-2C
タイプスタッキング可
種別TF-15
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)58
有効内寸(mm)571×373×161
外寸(mm)680×439×191
内寸(mm)593×396×183
フタなし
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)58
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
積み重ね可能。
フタの有無なし
エスコ品番EA506A-53
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×440×488
スタッキング可
1セット(2個)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
積み重ね可能。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AF-8
材質PP
寸法(mm)361×272×126
質量(g)730
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-31
材質PP
寸法(mm)658×448×225
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-5
材質PP
寸法(mm)361×272×95
質量(g)405
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-27
材質PP
寸法(mm)658×448×167
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-23
材質PP
寸法(mm)658×448×122
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-35
材質PP
寸法(mm)658×448×268
質量(kg)2.9
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-14
材質PP
寸法(mm)361×272×126
質量(g)675
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-4
材質PP
寸法(mm)361×272×81
質量(g)500
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×336
スタッキング可
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×232
スタッキング可
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
フタの有無あり
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)530×366×340
スタッキング可
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)13
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)125
有効内寸法・幅(mm)387
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
FOR CAR LIFE折りたたみ式ストレージ。果物や植物、工業パーツの運搬用に開発された折りたたみ式ストレージ。耐久性や汎用性に富んだストレージに遊び心をプラスしました。特徴的なツートンカラーとブラックベースにくっきりと浮かび上がるホワイトのロゴがポイント。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり、洋服や小物をがさっと収納したり。ガレージやストックルームの整理にも重宝しそうです。底面含む全面がメッシュ仕様なので、お気に入りの植物コレクションを並べて、水やりをすれば気分が晴れ渡りそう。同サイズ間はもちろん、11Lと48L間のスタッキングも可能。使わない時は折りたたんで重ねて収納できるのも嬉しいポイントです。
用途洋服や小物を収納したり、ガレージやストックルームの整理に
材質ポリプロピレン
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)582×392×120
外寸(mm)630×440×136
内寸(mm)589×399×130
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])26550[2710]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)575×375
外寸(mm)703×493×344
内寸(mm)618×418×320
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)628×400×94
外寸(mm)674×446×110
内寸(mm)636×408×102
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード
1
2
次へ