ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
使用荷重(kg)1
最大伸長(mm)1300
自然長(mm)550
材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(g)50
コード径(Φmm)4
安全強度(kg)25(kgf)
からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
最大長(mm)1340
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。両サイドには便利な工具差し付きです。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。
トラスコ品番159-6262
形状釘袋
幅(mm)270
色黒/黄
高さ(mm)300
質量(g)395
奥行(mm)130
ベルト通し幅(mm)70
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。狭所での作業に取り回しやすいスリムタイプの腰袋です。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。安心、安全のセーフティコード用穴付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具や道具、資材の持ち運びや収納に。
トラスコ品番159-6265
形状スリム腰袋2段
幅(mm)200
色黒/黄
高さ(mm)280
質量(g)275
奥行(mm)80
ベルト通し幅(mm)70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
適合ベルト幅(mm)55まで
メーカー独自の三層構造により、今までにないしなやかでソフトな感触に仕上げました。やわらかなクッション付きで「腰の痛み・疲れ」を和らげます。ホールホルダー付きで、キーホルダー・カラビナ・セーフティーコード等の取付に便利。PP樹脂加工ベルト、こしが強くへたらないベルト布地。
用途作業用のベルトに
仕様ベルト3層構造、ホールホルダー付(2重リング1ヶ付)
長さ(mm)約1300、胴回り対応:1100
ベルト幅(mm)48
腕や足首に巻き付けるセーフティーライト、スラップリット リチャージャブルLEDライト。棒状に伸ばして腕や足首に巻き付けるLED反射バンド。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチック、スチール
質量(g)約35
充電時間(時間)約1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約34×350×10
連続点灯時間(時間)約5
夜間や暗所のセーフティーライト、タグリット マグネット LED マーカー リチャージャブル。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。リフレクター加工の素材とボディ全面に搭載したLEDで安全性向上。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。強力なネオジムマグネット採用で袖・帽子・鞄にしっかりとクリップ。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチックスチール、マグネット
質量(g)約20
充電時間(時間)約1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×60×12
連続点灯時間(時間)約6
関連キーワード