こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
コンパクトサイズ。スタンダードな2重リング。
材質ポリプロピレン
色水色・黄・緑・桃・橙
表示サイズ(mm)26×43×4
中紙サイズ(mm)18×24
サイズ(mm)28×63×8
1箱(10袋)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネーム紙簡単取り出し機能
取り付け簡単Gリング
表示面(両面表示・ハードケース)
材質表示面=PP、リング=スチール
サイズ(mm)20×66×3.6
表示サイズ(mm)12×40
中紙サイズ(mm)14×40
寸法(縦×横)(mm)60×20
ネーム紙簡単取り出し機能。二重リング。表示面(片面表示・ハードケース)。
色グリーン・イエロー・レッド・ブルー・ホワイト
材質表示面=PE カバー=PET
主要材質表示面=PE カバー=PET
中紙サイズ(mm)中紙:17×42mm
1袋(6個)
¥229
税込¥252
当日出荷
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)16
外寸法(mm)62×25×3
カードサイズ(mm)45×16
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付きです。キーハウスホルダー
仕様キーステーション、キーハウス用ホルダー
材質スチロール樹脂
吊り数1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質PP
種類両面表示用(大)
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)20
外寸法(mm)62×25×t4
カードサイズ(mm)42×17
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプソフト・片面表示用
材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)13
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面
縦(mm)60
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE
種類片面表示用
寸法(縦×横)(mm)60×21
リング内径(Φmm)17
外寸法(mm)60×21×t3
カードサイズ(mm)42×17
こんなお得な商品も!

ソフトネームホルダー
モノタロウ
¥129
税込¥142
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色黒・青・緑・赤・黄・白
タイプソフト
材質本体:PVC、リング:ステンレス
関連キーワード