必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5
厚さ(mm)2
材質ナイロン・ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~70
寸法L(mm)5m
寸法T(mm)2
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
こんなお得な商品も!

リピートバンド
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
仕様ループ引張強度(最小値)N:135
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
材質66ナイロン
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)-10~70
材質66ナイロン
幅(mm)4.7
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最小結束径(Φmm)20
ループ引張強度最小値(N[kgf])135
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用
材質66ナイロン・天然ゴム
色ストラップ部:黄・ベース部:乳白
使用温度範囲(℃)0~+40
全長×幅W(mm)60×5
結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
色黄
材質天然ゴム
全長×幅W(mm)91×5
仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用
使用温度範囲(℃)0~+40
1袋(4000本)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
用途電線束の分類・区別に。
材質66ナイロン(標準)
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
使用温度範囲(℃)-10~70
全長(m)25
ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
材質66ナイロン
幅(mm)13
色黄・赤
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)752
結束径(Φmm)最小40~最大200
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)
特性難燃
1袋(25本)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
HellermannTyton WIC0 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、B、C、U、V、W、P、D、F、IWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:B, C, D, F, I, M, P, U, V, W●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC0●コード番号:225-9804
色黄
アズワン品番65-7435-25
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、G のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:G●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9865
色黄
アズワン品番65-7434-64
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton TLFX DS は、ハロゲンフリー欧州鉄道認定の 2 : 1 熱収縮マーカー素材です。黄色の 25 mm カット済みで、便利なはしごシステムにフォーマットされています。このカット済みの形式では、マーカーの両面に印刷できるだけでなく、必要なマーカーを簡単に選択して選択することもできます。チューブは、常に優れた印刷性能が得られるように特別に準備されています。ハロゲンフリー 発煙性、密度、毒性が低い ケーブルレンジ: 38.1 mm → 1.2 mm 便利な収納ボックスで納品
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:4.8mm●最大ケーブル径:9.5mm●シリーズ:TLFX DS●コード番号:225-9746
色黄
アズワン品番65-7435-32
1個
¥649,800
税込¥714,780
欠品中
WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●幅:5.6 mm●入数:200●印刷可能:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC2●コード番号:408-4715
材質ポリアミド
長さ(mm)3
色黄
使用温度範囲(℃)-40~85
アズワン品番65-7394-88
1袋(200個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m
寸法W(mm)21.3
寸法T(mm)3.5
材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)
特性難燃
HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。2 つの WICA アクセサリは、直径( 6 → 95 mm2 )の大きなケーブルのマーキングに最適です。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム L1、L2、L3、PE などの一般的な 2 桁のマーキングは、黄色又は色分けが施されています
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●シリーズ:WIC●コード番号:215-8552
色黄
アズワン品番65-7454-05
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:/●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●コード番号:906-4781
材質PVC
長さ(mm)4
色黄色地に黒
使用温度範囲(℃)-65~+105
アズワン品番65-7456-54
1袋(250個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、J のマークが付いたケーブルやWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム
仕様●レジェンド:J●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●ケーブル径レンジ:2 → 2.8mm●コード番号:225-9869
色黄
アズワン品番65-7428-57
1袋(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
薬品や貴重品などの封かんに最適な南京錠タイプです。社名・ロゴマークなどの印字ができます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際、工具は不要です。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
破断強度(N)78.4(7.99)
関連キーワード