抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム
質量(g)約95(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
設定時間最大99分59秒、1秒単位
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
タイマーカウントダウン方式
主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27
音量(dB)70以上
かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ
・リピート機能付き。
用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。
小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。
音が違うタイマーが欲しい方向け。
付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS 、PMMA
寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17
色イエロー
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS 、PMMA
質量(g)約47(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
使用温度範囲0~40℃
音量70dB以上
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
タイマーカウントダウン方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17
アラーム約30秒
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード