ドライバーカッター L500 オートロック式タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
樹脂製のホルスターはキレ・スレに強く、雨、油にも型崩れしません。
落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。
ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
用途厚物切断用カッター規格L型材質(刃)ステンレス鋼色イエロー仕様本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備トラスコ品番401-3051材質本体、ホルスター:ABS樹脂全長(mm)202摘要オートロック式質量(g)160刃厚(mm)0.5替刃仕様L型替刃、凄刃銀、凄刃黒適合替刃CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50