3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TD419YL タイマー タニタ 動画あり
タニタタイマー
かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ ・リピート機能付き。
用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。 小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。 音が違うタイマーが欲しい方向け。 付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS 、PMMA 寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17 イエロー 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS 、PMMA 質量(g)約47(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 使用温度範囲0~40℃ 音量70dB以上 設定時間最大99分59秒 1秒単位 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) タイマーカウントダウン方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17 アラーム約30秒
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

タイマー タニタ 動画あり
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本) 材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム 質量(g)約95(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本 電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 設定時間最大99分59秒、1秒単位 保証期間1年 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 タイマーカウントダウン方式 主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27 音量(dB)70以上
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)