9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50 座面高(cm)26
1脚ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ
用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー 材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)100
1脚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア。収納袋付き。収束タイプでコンパクトに収納可能
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト 材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79 座面高(cm)40.5
1脚ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなカラータオル
用途屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途 種別フェイスタオル 寸法(cm)34×80
1個(2枚)
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。 寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。 全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。 防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!) この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。 カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。) 収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様) 夜間も安心、反射材装備 バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。 耐水圧3000mmH2O 撥水 衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100
1着
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)アイスチェスト「PATROL 35L」
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。 本体幅(mm)691 本体寸法(mm)奥行414 本体寸法(mm)高さ389 本体質量(kg)11.7 容量(L)35.6 材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。 材質ABS 質量(g)63 スイッチ一括集中スイッチ 電源AC100V (50Hz/60Hz) コンセント個数2 定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7 USBポート2ポート
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)