10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス クリア モノタロウ 動画あり
収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。 仕様中皿付き 材質(本体)PP タイプ中皿あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。小物入れは可変仕切板付です。ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2070
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリングを内蔵したバックルにより快適にフタをロックできます。フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。ハンドルはアルマイト加工が施されています。コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。収納に優れる長くて深い中皿付です。
セット内容中皿 ブラック(イエローカバー)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ESD保護のDurAstaticツールボックスです。収納に便利な内部トレー付です。表面が擦れても、静電気拡散性の特性は永久持続します。
仕様ANSI/ESD STM11.11に準拠し、Rs:1×105~1×1011Ω 質量(kg)0.816 イエロー 質量(g)816
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適です。中皿は取り外し可です。
付属品中皿 材質中皿・ハンドル/耐衝撃性コーポリマー 材質(本体)PP タイプ中皿あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)ハンディボックス
材質PP イエロー 材質(本体)PP 容量(L)3.9 外寸(mm)370×166×120 内寸(mm)354×152×105 外寸法・幅(mm)370 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)166
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

1個
219,800 税込241,780
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。 高さ(mm)920 奥行(mm)335 間口(mm)536 引出し数3 キャスター径(Φmm)160 引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)