高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155
取付穴径(Φmm)6
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。
ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。
グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130
LED使用数(個)20(Φ5)
「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。
取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90
仕様パワーLED
LED使用数(個)8
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
仕様ブザー付
寸法(Φmm)120
電源(AC V)100~200
新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。
Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!!
ローコストのLED回転灯
光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W)
AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能)
保護特性IP23(正方向取り付け時)です。
ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。
DC48V仕様も対応。
拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。
メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。
引出し線長さ(mm)400
こんなお得な商品も!
回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付)
使用温度(℃)-10~50
保護等級IP23(正方向取付の場合)
動作回転(140回/分)
LED使用数(個)32
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120
センサーHJ型(一方向検知)
グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
仕様制御入力:人感
質量(kg)1.1
備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)-10~40
回転数(回/分)150
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で方向に関係なく通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:2秒~5分。
使用温度範囲(℃)-20~50
定格電圧(V)AC100
表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120ブザー付き
センサーTJ型(双方向検知)
音圧レベル(dB)最大90
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6
動作方式連続・回転
バッテリーニッケル水素7.2V
電池寿命2~3年
点滅数(回/分)333
連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
関連キーワード