商品豆知識
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
繰り返し・詰め替え対応
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1154~1660
繰り返し・詰め替え対応
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
繰り返し・詰め替え対応
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
繰り返し・詰め替え対応
透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。
材質PP
材質PP
色イエロー
材質(本体)PP
容量(L)3.9
外寸(mm)370×166×120
内寸(mm)354×152×105
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)166
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
色イエロー
質量(g)308
本体寸法(mm)197×106×72
充電時間(時間)約8
充電方式コンセント用ACアダプター
充電可能回数約500回
防滴構造IPX3
各種認証PSE認証取得済み
点灯方法強→弱→OFF
被写体照度1000Lm
連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
手で鳴らすので衛生的な笛です。
口をつけないので交代で使用できます。
説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。
材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム
質量(g)100
長さL×直径(mm×Φmm)150×60
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
幅W(mm)約370
繰り返し・詰め替え対応
★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)
材質本体ケース:ABS、ファン:PP
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29
連続使用時間【弱】最大11時間
充電時間4時間
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除できるホコリ払いです。化繊の摩擦で静電気を発生させてホコリを吸着します。
全長(mm)260
材質柄・毛先:ポリプロピレン
幅(mm)110
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×50×260
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質伸縮柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜(伸縮)、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長L(mm)1024~1540
繰り返し・詰め替え対応
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。
スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
電球の種類LED
使用電池単3乾電池×2本
明るさ(Lm)約40
防水保護等級IPX3
連続点灯時間(時間)約12
寸法(mm)約Φ35×155
質量(g)約29
LED使用数(個)3
色イエロー
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。
UL認証取得モデル。本体のみ。
明るさ(Lm)130
付属品専用ニッカドバッテリー(76375)
連続使用時間(時間)4
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源単3形乾電池(3個)付属
全長(mm)165
質量(g)203
保護等級IPX7
外径(mm)38
明るさ(Lm)150
2018年トラスコ掲載ページ7 1034
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
ETL規格Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
色イエロー
質量(g)53.9(電池含)
使用電池単4×2本(付属)
耐衝撃性2m
サイズ(mm)20×150
明るさ(Lm)105(固定)
防水性IPX7(水深1m:30分)
照射距離(m)39
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)2.25
1個(1個)
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
灯台の原理を応用したリコイルLEDが、真直ぐ力強い光を放射します。
仕様防水
付属品なし
材質本体:コポリマー樹脂
全長(mm)178
電源単3形乾電池(4個)付属
外径(Φmm)41
保護等級IPX7
明るさ(Lm)183
照射距離(m)184
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)5.75
軽量なポリマーボディーと球切れの心配の無いLEDバルブを採用した、ローコストで使い勝手に優れる充電式LEDライト。
3.6Vニッカドバッテリーは最大約1000回の充電が可能で大変経済的。本体のみ。
明るさ(Lm)185
付属品ニッカドバッテリー(75175)
連続使用時間(時間)2
1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)42
連続使用時間(時間)約4
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き
トラスコ品番251-3077
材質本体:ABS樹脂
全長(mm)184
色黄(本体)
電源(V)単3形乾電池(3個)付属
スイッチプッシュボタン
電源単3形乾電池(3個)付属
保護等級IPX7
外径(mm)44
明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時)
照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時)
最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)
防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。
2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。
レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。
ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。
ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池
明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)
色イエロー
防塵防水性能IP67
付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本
充電時間(時間)9
照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155
材質アルミ合金
仕様スリーポジションスイッチ
質量(g)142
外径(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ7 1044
電球の種類LED
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)132
材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
仕様リフレクター(反射板)
適合ANSI FL1
質量(g)125
外径(mm)32
点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類LED
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級IPX7
付属品リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター
材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)
質量(g)193(充電池含)
品名DUALIE
光源C4スーパーLED球
寸法(Φ×mm)38.6×178
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275
照射距離(m)集光/171、散光/18
連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
280lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番312-7084
全長(mm)165
色黄
電源(V)単3形乾電池(8個)付属
電源単3形乾電池(8個)付属
外径(Φmm)44
保護等級IPX8
明るさ(Lm)330
最大点灯時間30時間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
トラスコ品番194-8100
全長(mm)165
色黄
質量(g)203
電源単3形乾電池(4個)付属
保護等級IPX8
外径(mm)38
明るさ(Lm)420
防水性100m
電球の種類LED
最大点灯時間14時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色イエロー
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。
照明モードは片手操作で切り替え可能。
底部にマグネット付属。
本体に滑り止め付き。
ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。
フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。
スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。
本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。
レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方)
防水保護等級IPX4
付属品単3アルカリ乾電池2本
光源C4 LED×2
動作温度(℃)-20~+40
照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド)
連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
連続使用時間(時間)約155
使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)
明るさ(Lm)67
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示
材質ポリオレフィン/ポリエステル
適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)
質量(g)133
使用温度範囲(℃)-50~105
縦(mm)12.7
横(mm)76.2
印字部(mm)縦12.7×横45.7
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM
長さ(mm)最小時約255、最大時約580
質量(g)210
使用電池単4
適合車種汎用
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃
材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)上/下:シボ
関連キーワード
1
2
次へ