ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。
材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(kg)2
間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320
特性目盛付き
商品タイプ本体
素材にこだわった、やわらかくて衝撃に強いペール(ゴミ箱)です。
容量(L)45
材質本体:ポリエチレン、バックル:スチール
高さ(mm)546
間口(mm)427
外径(mm)427
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
関連キーワード