平置き段積み用の軽量パレットです。用途に応じて色分けするのに最適です。
用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応
適合ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)260
型式片面四方差し
質量(kg)10.4
高さ(mm)150
間口(mm)1100
規格JISB種規格品
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1100×1100サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)281×159×89
外寸(mm)325×200×100
内寸(mm)289×166×97
圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。メッシュタイプ
仕様メッシュタイプ1100×1100サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)306×231×111
外寸(mm)360×270×126
内寸(mm)316×240×119
圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1100×1100サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)310×235×110
外寸(mm)371×282×125
内寸(mm)317×243×120
圧縮荷重(N[kgf])14400[1470]
関連キーワード