シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
丈夫な容器、スムーズな糸出し。
用途左官、タイル張り、一般測量に。
糸の長さ(m)1000
容器寸法80Φmm×H130mm
個性的な和風模様のレザーメッシュケース(iPhoneSE/5/5s/5c対応)。製品説明。落ち着いたレザーデザインのiPhoneSE/5/5s/5c専用ポーチケース。衝撃やキズなどからiPhone5を守ります。また、内部には プラスチックケースを備え、iPhone5をしっかりと固定します。内側のポケットにはカードが収納できて便利です。もちろん、 ケースを装着したまま充電やヘッドフォンジャックなどの接続、各種ボタンの操作も可能です。
運動会の必需品、プラスチック製6本セット 収納ケース付
色ブルー、レッド、イエロー、ホワイト、グリーン、オレンジ
付属品収納用ナイロンケース
セット内容赤・青・黄・緑・白・オレンジ各1本
材質ポリエチレン製
直径(Φmm)37
質量(g)50
長さ(cm)約30
アズワン品番64-9537-78
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汚れにくいケース入リール
ケガなし安全設計カッター付き
水ヌレにも糸崩れがないプラリール
残量が一目でわかる透明ケース
使い分けが出来るカラーバリエーション
用途一般測量・基礎工事・ブロック積・タイル張り等
材質ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)94×48×140
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つmelianoシリーズのソフトケースです。
用途輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。 。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
環境に配慮した「紙ケース入りテープのり」。プラスチック使用量を47%削減※。紙とプラスチックに分別廃棄することができます。箱型形状でコンパクトサイズなため、持ち運びにも収納にも優れています。しっかり貼れるテープのり原反を搭載。
材質樹脂部分=75%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、紙ケース・キャップ=紙
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
環境に配慮した「紙ケース入り修正テープ」。プラスチック使用量を40%削減※ 。紙、プラスチックを分別して廃棄ができます。箱型形状でコンパクトサイズなので、持ち運びにも収納にも優れています。薄さらテープとミニローラーを搭載で、いつもの使い心地
材質樹脂部分=73%再生樹脂(本体・テープコア=100%再生ポリスチレン(PS)、ヘッド=100%再生ABS)、紙ケース・キャップ=紙
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×15×25
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切りタイプ
反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト
寸法(mm)横断旗:350×300
色横断旗:黄色
ケース入数反射横断旗ケース:2箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450
加工横断旗部分:四方縫製
直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600
本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20
寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
関連キーワード