16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)230 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180 2018年トラスコ掲載ページ4 2174 有効内寸法・奥行(mm)145 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)205
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.5 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)2.28 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)228×182×92 外寸法・幅(mm)228 外寸法・高さ(mm)92 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)182 有効内寸法・奥行(mm)143 有効内寸法・高さ(mm)78.5 有効内寸法・幅(mm)203
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)6.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×166 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・高さ(mm)153.5 有効内寸法・幅(mm)247
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.11 機能自動空気圧調整バルブ 外寸法(mm)468×365×188 外寸法・幅(mm)468 外寸法・高さ(mm)188 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)301 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)432
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)4 材質(本体)ポリプロピレン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)3.9 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)495 外寸法・高さ(mm)315 外寸法・奥行(mm)365 2018年トラスコ掲載ページ4 2175 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)430
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2175
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)2.3 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.7
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。 質量(kg)0.9 材質(本体)ポリプロピレン 2018年トラスコ掲載ページ4 2174
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)3.95 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)32.64 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)510×419×215 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)351 有効内寸法・高さ(mm)196.6 有効内寸法・幅(mm)473
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.25 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)16.63 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)420×325×180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 有効内寸法・奥行(mm)264 有効内寸法・高さ(mm)164 有効内寸法・幅(mm)384
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース 質量(kg)0.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)4.14 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)272×215×106 外寸法・幅(mm)272 外寸法・高さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・奥行(mm)177 有効内寸法・高さ(mm)94 有効内寸法・幅(mm)249
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11.65 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)364×295×169 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・高さ(mm)152 有効内寸法・幅(mm)329
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)