16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。 セット内容上下 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm)700 幅(mm)130 材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。 厚さ(mm)1.35 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20~100
1巻(25m)
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
1着
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。裾部分のベルクロを調整することで、下からの雨の侵入を防ぎます。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。 材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
1着
9,698 税込10,668
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1.35 使用温度範囲(℃)-20~100
1巻(25本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。 仕様Dカン付 材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン 寸法(長さL×幅W)(mm)700×130
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法) 素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート 透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

着脱が容易なベルクロタイプ。薄い靴底は脚立の上など高所作業にも対応。1tの圧迫と70Jの衝撃に耐えるハイスペックな鋼製先芯入り
用途高所作業。土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他現場作業全般 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)380:(26.0cm) 材質(先芯) 甲被タイプひも 材質(中敷)綿・ポリウレタン 足囲3E 後丈(cm)10.5(cm/26.0cm)
1足
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。
耐水圧(mm)初期20000(JIS L1092 B法) 素材ポリエステル100%/裏:TPUコート 透湿性(mm)初期5000(JIS L1099 B-1法)
1着
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イノベーション~新しいRIDEZの挑戦~ RIDEZの新しいラインナップが登場しました。新作制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、【MOTO GLOVES】を是非一度手に取りお試しください。 【MOTO GLOVES】 ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに、レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うように制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、全体的に綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部まで拘ったアイテムです。 【プロテクター】 バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロクターを配置しました。【プロテクター】を内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースとは思えないスタイリッシュなデザインで完成しました。 【ショート丈】 特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋が時計と干渉する事が無く、手首を圧迫する事がありません。街乗りが多い方にはお勧めのアイテムです。 【タッチパネル対応】 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 【牛革】 素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。 繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。 ALL Season(オールシーズン)春夏秋冬の全季節対応モデル
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Reflective Band リフレクティブバンド 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な方法のひとつです。伸縮性のあるバンドと調節可能なベルクロにより、足や腕にぴったりとフィット。サイクリング時にはズボンの裾をチェーンから遠ざけます。このバンドは足首に装着するか(車のヘッドライトが向けられる場所)あるいは動きのあるパーツも注意を引くので手首周りもおすすめです。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルのセミロングタイプ。 カフ部分を若干長めにすることで長時間のライディングでもずれにくく、振動を吸収するゲルパッドとも相まり、疲労を軽減します。 新型のベルクロアジャスターを採用し、耐久性も向上しています。
材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー) 機能運動性を高める立体裁断
1双
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プロテクターを持たないシンプルなメッシュグローブ。 甲全体には伸縮性が高いメッシュを使用し、掌には人工皮革を使用し耐久性も向上。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [back of the hand] polyester [palm] nylon
1双
2,298 税込2,528
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

袖口はニット素材でやさしくフィット。首元はベルクロ、腰は紐で結べます。
1箱(50枚)
18,880 税込20,768
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FIVE(ファイブ)RFX SPORT
レースシーンからフィードバックされた本格仕様 主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。 PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。 手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。 レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。 ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。 TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。 指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ
1双
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)