こんなお得な商品も!

エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色黄
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
材質ポリウレタン
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止
摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブカラーが豊富
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8
使用流体空気
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
用途工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。
色イエロー透明
巻種類ドラム巻
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
色黄
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
大流量:従来のLEチューブと比べ、約1.5倍流量UP。
ダウンサイジングが可能。
水配管の冷却効果改善が期待できます。
耐圧アップ:従来のLEチューブと比べ、約1.3倍の耐圧性能。
経年使用のチューブ変形(膨張)が軽減されます。
軽量化:従来のLEチューブと比べ、11~17%の軽量です。
インナーチューブの色変更(ライトグリーン):従来のLEチューブとの識別が可能。
スパッタによるカバーダメージ確認がし易くメンテナンス時期の判断材料になります。
用途圧縮空気、工業用水、真空等に
使用流体圧縮空気、工業用水、真空
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:、工業用水:0.3(ウォーターハンマー考慮)、真空:-100kPa
適合タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI H、タッチコネクター ファイブH、タッチコネクターH
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60
外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性。耐摩耗性。滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60
使用流体空気・水
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
材質耐水軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています。
柔軟性に富んでいます。
耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用流体空気
最高使用圧力(kPa)23℃<680
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。
チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。
非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用流体空気
最高使用圧力(kPa)23℃<290
関連キーワード