こんなお得な商品も!
ハンドスプレー PEボトル
モノタロウ
¥86~
税込¥95~
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)108
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約4.8
エコマーク認定番号10 146 005
ボトル収容量900mL瓶×15本
材質PE
高さ(mm)(内寸)336
短辺(mm)(内寸)280
有効内寸(mm)87×87×324
外寸(mm)490×310×346
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)240
短辺(mm)(内寸)286
外寸(mm)320×320×250
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE)
質量(g)105
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272
目盛間隔50mL
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
ボトル収容量720mL瓶×12本
材質PE
高さ(mm)(内寸)316
短辺(mm)(内寸)266
有効内寸(mm)79×79×305
外寸(mm)367×300×327
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316
口径(Φmm)約54
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち
ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい
ショルダーベルトで自由な持ち方可能
衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)0.45/0.49
本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176
本体質量(kg)(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32
口径(mm)4.3
取扱説明書(3.11MB)
保温効力(℃)中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間)
保冷効力(℃)保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
ボトル収容量100ml飲料瓶Φ56×20本用
材質PP
高さ(mm)(内寸)103
短辺(mm)(内寸)246
外寸(mm)335×272×114
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)58×58×95
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.11
容量(L)0.2
エコマーク認定認定
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9
保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。)
保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。)
口径(Φcm)3.6
エコマーク認定番号10 146 005
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS
寸法(mm)99×99×109
質量(g)932
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ボトルクレート#180
種別#180
有効内寸(mm)65×65×128
外寸(mm)448×365×143
内寸(mm)420×337×138
嵌合商品ボトルクレート #180
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます。
鮮やかな発色のポスターカラーです。
水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。
絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです。
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード