カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • ワイヤレスマウス(4)
    • 有線マウス(1)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • MEIHO(メイホー)(1)
  • ミワックス(1)
  • プリム(Prym)(1)
  • Lizard Skins(1)
  • HappiE(1)
  • PrettiE(1)
  • ZATTA(1)
  • myAir.0(マイエアゼロ)(1)
  • MCY TOOL(1)
接続方式
  • 無線(4)
無線通信方式
  • Bluetooth(1)
  • 無線2.4GHz(2)
ボタン数
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
読取方式
  • 光学式(赤色LED)(1)
  • 青色LED(1)
  • 色イエロー
  • 色その他(9)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(63)
  • 色グリーン(55)
  • 色グレー(1,301)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(36)
  • 色パープル(11)
  • 色ピンク(165)
  • 色ブラウン(33)
  • 色ブラック(1,865)
  • 色ブルー(1,734)
  • 色ベージュ(394)
  • 色ホワイト(256)
  • 色レッド(96)
  • 色柄物(24)
  • 色迷彩色(1)
電源
  • 充電式(1)
  • 電池式(1)
充電式・電池式
分解能
  • 1200(1)
1200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マウス」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルケース 巻き取り収納式 MCY TOOLケーブルケース 巻き取り収納式MCY TOOL
189税込208
1個
4日以内出荷
充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
寸法(mm)63×63×17質量(g)15
巻き取り式ケーブル収納ケース ZATTA巻き取り式ケーブル収納ケースZATTA
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
寸法(mm)63×63×17質量(g)15
バケットマウスBM-9000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBM-9000MEIHO(メイホー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OriMouse myAir.0(マイエアゼロ)OriMousemyAir.0(マイエアゼロ)
10,727税込11,800
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線機能センサースクロールパッド通信方式Bluetooth5.2バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh充電時間2時間※充電環境によって前後しますボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ポート充電ポート:USB-C使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14読取方式HD赤外線センサー電波周波数2.4GHz接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
手帳のしっかりシタ字キ A5判 共栄プラスチック手帳のしっかりシタ字キ A5判共栄プラスチック
2,498税込2,748
1セット(5枚)
5日以内出荷
筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、手帳のしっかりシタ字キ A5判 【A5手帳・ダイアリー判】。筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、手帳やノートに最適。スムーズな摩擦感で滑りすぎず、落ち着いて字が書け、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷。マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。敷くことでやわらかなタッチになり静かな場所での「文字を書く音」を軽減。0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。捺印マットにも最適なクッション性で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。インデックス付きでしおり代わりになるので挟むだけで見たいページがすぐに判ります。コンパクトで持ち運びできるので外出時のマウスパッドにも。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
仕様リバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)、ソフトタイプ軟質下敷サイズA5判材質(本体)PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×148×0.8
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス HappiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスHappiE
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き3つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネふんわり光る水玉模様が幻想的500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです。
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)110×62×28質量(g)72方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数6個(左/右/ホイール/電源/デバイス切替)無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス PrettiEおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスPrettiE
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能挿すだけ使えるUSBレシーバー付き3つのチャネルでデバイスを簡単切替クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネアルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル寸法(mm)113×53×27質量(g)70.5方式赤LED光学式接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替保証期間購入日より1年間ボタン数7個無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー給電方式USB-Cケーブルによる充電式
ミワックス・ザ・デスクマット ミワックスミワックス・ザ・デスクマットミワックス
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
12色展開。ビニールレザー製デスクマット。
用途筆記や捺印、マウスパッドとして寸法(幅W×奥行D)(mm)620×300厚さ(mm)0.9材質軟質塩化ビニール仕様マウス対応タイプ下敷きなし繰り返し・詰め替え対応
DSP Mouse Grip-イエロー Lizard SkinsDSP Mouse Grip-イエローLizard Skins
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
マウスに貼って使うグリップテープ 10cm x 15cm のシートを自由にカットしてマウスに貼り付け、自分好みの握り心地にカスタマイズ。 独自に開発した素材「デュラソフトポリマー(DSP)」を使用。素材の厚みは0.5mmと極薄で、曲面でもぴったりと貼ることできる。 カット用専用キット付き(カット用シール、アルコールワイプ)。
材質デュラソフトポリマー(DSP)厚さ(mm)0.5イエローシートサイズ(cm)10×15
無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウスBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
マウススティック用替カートリッジ プリム(Prym)マウススティック用替カートリッジプリム(Prym)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
キャップ付き
用途PRM5520、5521、5525用カートリッジ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら