テープとマグネットが一体化!自由な長さにカットして掲示物の裏面に張るだけ!手で簡単に切る事が出来ます。冷蔵庫などのスチール面にくっつきいます。
テープの粘着剤は弱粘着性で繰り返し貼ったり剥がしたりできます。※のり残りをする場合がございます。
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
入数5個、セット
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。好きな長さにカットできる、スリムタイプのカラーマグネットシート ネームプレートやPOPなどの作成に便利な25mm幅
厚さ(mm)0.8
外寸法(mm)25×1000
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
テープ長さ(m)1
幅(cm)2.5
入数1本
スケジュールやグラフ作成などに使える5mm幅。
油性マーカーで自由に書き込みができます。
赤・青・黄の3色セットです。
用途好きな長さにカットできる、スリムタイプのマグネットシート。
仕様つやなし
材質表面:PVC-P、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)0.8
色赤・青・黄
外寸法(mm)5×1000
入数3
テープ長さ(m)1
幅(cm)0.5
材質(磁石)等方性
1箱(3巻)
¥519
税込¥571
当日出荷
光を再帰反射する事で遠方からでも目立ちます。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット
厚さ(mm)0.92
材質/仕上PETフィルム、反射シート、マグネットシート
長さ(m)1
吸着力(N[gf/cm2])70
両面活用できるリバーシブルタイプ!ハサミなどでカット可能。両面ツヤなしタイプです。油性マーカーで書き込みことができますが、消すことはできません。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×100×1
商品タイプ両面
仕様JOINTEXオリジナル
材質PVCカラーフィルム、マグネットシート※両面にラベルライターのテープを貼ると磁力が弱まります。
高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。
仕様片面磁力、異方性マグネット
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート
色蛍光イエロー
質量(g)318
長さ(m)1
テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)50×33m
文字文字無し
厚さ(μm)142
表記矢印
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
用途AGV無人搬送車用の磁気テープ
材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ
厚さ(mm)1.8
全幅(mm)40
らくがきしながら向こうが見える!おもて面は特殊コーティング仕様。
付属のマーカーは透明ボードに書いても、発色が抜群で、書き消しが可能です。
便利な粘着のり付マグネットテープ付。裏から貼って、おもてで書ける透明ボードです。
仕様ボード面表面:アクリル透明、ボード面:アクリル、平ベース仕様
付属品専用イレーザー、グラスボードマーカー6色(ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)、粘着糊付マグネットテープ
材質本体:4mm特殊アクリル板(片面仕様)、アルミ枠、ベース部:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1254×550×962
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1171×881
関連キーワード