繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
レインウェアの定番!トオケミ雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性がUPしたレインウェア。耐水圧:20,000mm。
<ジャケット・パンツ共通>上下総メッシュ付(抗菌防臭加工)
<ジャケット>
・フードは、立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。さらに、視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保。また、ボタンによる着脱も可能。
・正面から吹き付ける雨の侵入を防ぐフロントフラップ。
・ジャケット袖口は、手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重装備。
・ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。
・ポケット付き
<パンツ>
・パンツの裾は、ボタンで絞り調節可能。
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。
セット内容上下セット
混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能表生地テフロン加工で撥水性UP、上下裏メッシュ(抗菌防臭)、メッシュ付脱着可能フード(ボタン)、前方からの風や雨を防ぐフロントフラップ、袖口マジックベルト調整、ポケット付、ズボン裾しぼり可能(ボタン)
耐水圧(mmH2O)20000
再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
関連キーワード