3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCハローマットは、繊維状のPVCを編み込んだ屋外でもしっかり使えるマットです。ベランダや玄関先で泥や小石をしっかり落とします。軽量薄型なのにクッション性があり素足でも快適で通気性も高く、汚れたら水洗いもOKです。
用途玄関の床に。 材質PVC 長さ(mm)750 幅(mm)450 イエロー
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷

屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。
1個(250mL)ほか
930 税込1,023
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ミリタリースタイルなデザインを採用しました。弾薬箱、カモフラージュなど軍隊で使われる無線のようなワイルドなデザインに、金属の重厚さとマット塗装によりミリタリーな質感を再現しています。フルメタルで耐久性抜群の、高密度亜鉛合金ボディで加工されております。5面ダイキャスト加工で製造された、頑丈でシームレスなスピーカーとなっています。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。IPX5相当の耐水性があり、少し水を被ったり、小雨などであれば問題無く利用が可能です。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth5.0を採用しています。屋外用のフラッシュライトを装備し、「強」、「弱」、「点滅」(SOSモード)の三つの照明モードを装備しております。
寸法(mm)60.8 × 35.7 × 77.9 質量(g)約248 バッテリー3.7V/1000mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー4Ω5W
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)