2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や油を使用する場所でも、プラス形状の三段突起が高い防滑効果を発揮します。耐摩耗性に優れるゴム素材を使用しており、耐久性に優れます。カッター等でお好みのサイズにカットして使用できます。
用途階段等のスリップ事故対策に。 仕様三段突起タイプ、裏面テープ付き 長さ(mm)150 幅(mm)400 厚さ(mm)5 質量(g)140 基材合成ゴム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)19.8 使用場所屋内外兼用
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。 種別ノンスリップマグシート 長さ(mm)900 幅(mm)220 厚さ(mm)3 イエロー 表示足元注意 耐熱温度(℃)26~80
1枚
7,098 税込7,808
3日以内出荷