2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時) スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能 付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能 街にも部屋にもフィットするカラーリング 満充電時、約2時間の使用が可能
取付径(Φmm)22.2 付属品MicroUSBケーブル 寸法(mm)50×29 質量(g)43 使用電池リチウムイオン充電池(155mAh) 充電時間(時間)約2 防水保護等級Ipx4
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIRST DOWN-EX フォースコーティングリュック 33059は、ポリエステルにコーティング加工を施した本体防水生地のリュックです。内装には抗菌・消臭効果のある生地を採用しており、下段ルームは防水生地を使用し、濡れたものやお弁当なども安心して収納できます。メインルームはB4サイズの雑誌や衣類、他にも水筒やミニタオルなど収納が可能です。背面側はB5ノートPC収納(ウレタンクッション)を搭載しております。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。 タイプ10号ファスナー 容量(L)32 ポケット数【外側】6【内側】4 特性下段ルーム防水生地、抗菌、消臭 ポケット【外側】ファスナーポケット×4、オープンポケット×2 【内側】オープンポケット×2、PCポケット×1、ペン差し×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×51×19
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)