3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。 材質人工皮革 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 2018年トラスコ掲載ページ6 0762 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

視認性の高い素材と反射インクを使用しています。 袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途。メンテナンス、修理、製造現場、組立作業など。 蛍光イエロー 仕様ANSI-107適応品 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 規格EN388(2016) 入数(双)1 機能タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0764 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MECHANIX WEARHi-Viz M-Pact2
手の甲側に視認性の高い素材を使用したグローブです。手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームと指部分のサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途製造現場、建設現場、サーチ&レスキューなど。 蛍光イエロー 仕様ANSI-107適応品 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016) 入数(双)1 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0765 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)